ミリオン

ミリオン ソフトシリカ
(15件のレビュー)

根腐れ防止、ミネラル補給、肥効の調節、連作障害解消、着花率向上、品質向上、食味向上、静菌作用、旱害防止、土壌保温効果、有効微生物の増殖など、ミリオンの機能や効果は多彩です。

用途バラ、アザレアなど花木、チューリップ、シクラメンなど球根草花、菊、ベゴニア、セントポーリアなど多年草、芝生、庭木、果樹、家庭菜園、多肉植物などあらゆる植物に。 適合作物バラ、アザレアなど花木、チューリップ、シクラメンなど球根草花、菊、ベゴニア、セントポーリアなど多年草、芝生、庭木、果樹、家庭菜園、多肉植物などあらゆる植物 原材料珪酸塩白土
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88385543 - 1袋(1kg) 190×260×30
789
 
 
取扱い終了
88385552 - 1袋(5kg) 430×430×60
3,359
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88385543
2023-05-13
用途:
バラの植え替え用の土に混ぜる
農・林・水産業

いつもバラの土を作るとき、ミリオンを混ぜていたが、いつも行く店になく、他の店で見てもなかった。モノタロウさんで見つけて購入した。ミリオンを入れておくと、バラが元気に育つ、必須アイテムです。

1人が参考にしています
対象商品:
88385543
2023-05-07
用途:
クレマチスの植え替えに
その他業種

クレマチスの植え替えに根にまぶすように使うと良いとYouTubeで園芸家の方が話していたので購入

クレマチスにはまだ使っていませんが室内の観葉植物パキラの植え替え時につかいました

その後に新しい芽が吹いてきたので植物が元気になってくれたと思いました

1人が参考にしています
対象商品:
88385543
2023-04-26
用途:
普段使い
その他業種

お花が綺麗に咲くと聞き購入してみました。
古い土を再利用する際も、ミリオンを混ぜるとちょっと安心します。今のところ直上の花もとても綺麗です。
リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
88385543
2022-09-21
用途:
植木鉢の植替えに
卸売・小売業

ニオイもなく軽く扱いやすい商品です。植木鉢の植替え時に、新しい用土と混ぜて使いました。日当たりの悪いベランダでの栽培に、根腐れが防止が出来るのは、大変に助かります。植替え出来ない大鉢には、土の表面にパラパラと撒きました。

2022-05-10
用途:
バラの栽培
その他業種

根の張りが弱く成長が遅れている鉢に添加して中耕することで土壌改良し、樹勢を高める効果が期待されます。

1人が参考にしています
対象商品:
88385552
2021-12-20
用途:
土壌改良
有限会社 トゥーシェ 様

近くのホームセンターに無かったので、こちらで購入。
庭のガチガチで粘土質の土壌改良に使用しました。腐葉土やバーク堆肥と一緒に混ぜ込みましたが、範囲もj広いので効果が分かるかどうか…。次回残りを鉢植えで使用してみて効果を見たいと思います。お値段が高いので…もう少しお安いと使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88385543
2021-12-01
用途:
ガーデニングに使用

意外になかなか販売しているところが少ない(自分のところだけ?)ので、まとめて2個買っちゃいました。
また購入します!

1人が参考にしています
対象商品:
88385552
2021-10-20
用途:
野菜栽培
農・林・水産業

始めて使ってみました。結構苗も元気よく育っています。始めて使用してみましたが、これからの野菜の生長が楽しみです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする