ハイフレッシュ

 

ハイフレッシュ 4.33 (3件の商品レビュー)

水やり、液肥、種子や球根のコーティング、挿し芽処理、ジャガイモなど種イモの切り口保護、定植や植替え時の植え傷み防止など、様々な場面で活躍! あらゆる植物に使えます。上澄み液はスプレー(葉面散布)にも使えます。また活力剤として日頃の水やりがわりに与えると、ケイサンとミネラル補給ができ、健康な植物になります。粉末の珪酸塩白土です。
用途
いろいろな植物の活力剤。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×68×98
原材料
珪酸塩白土
内容量
1本(200g)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
88385595 - ¥700
¥679 1 679
747 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 趣味の園芸に

今まではミリオンの袋の底の粉を塗布したり水に薄めて使っていましたがこちらならその手間も無くなり楽になりました。使用法は変わりないのでこれから植物の変化が出るか観察中です。

これは注文コード 88385595 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-08-02]

満足度: 4

用途: 多肉植物用に購入

元気のなさそうなセダムに使ってみようと思い購入しました。
カットした苗の切り口にもつけると良いと記載があり、
ルートンを持っていましたが、こちらも活用してみたいと思いました。
まだ使っていませんが使用感が見られたら★5にしたいです(^o^)

これは注文コード 88385595 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-14]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 家庭菜園

珪酸塩白土の粉末の少量がなかなか見つからなかった。粉末なので、苗を移植するとき、水で500倍に薄めてのを穴に注ぐのが楽になった。

これは注文コード 88385595 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-18]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。