トリフミン水和剤

トリフミン水和剤 ニッソーグリーン
(1件のレビュー)

日本曹達が発明開発した、新しいタイプの純国産強力殺菌剤です。
さび病、うどんこ病、黒星病などに、低濃度で効果が持続し、植物に対して汚れがすくなく、病斑の拡大を阻止し、散布後に雨が降っても効果に影響が少ない薬剤です。

用途さび病、うどんこ病、黒星病などに効く殺菌剤。 成分トリフルミゾール水和剤 散布面積(m2)(10包計)28~100 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×30×110 農林水産省登録第(号)16300 毒劇区分普通物 内容量1箱(1g×10袋)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88386891 -
790
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88386891
2017-07-31
用途:
指示どうりの希釈で、ハンドスプレーで2回使用しました。
医療法人至誠会 村井歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

桃の葉っぱに赤い部分的な斑点が出来、周囲の葉っぱに広がっていました。2週にわたり
すぷれーで噴霧したところ、驚くほど効果がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする