ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ミツギロン
ミツギロンの 農業・園芸資材
ミツギロンの プランター・鉢
ミツギロンの 植替えシート
サニーシートM
サニーシートM
注文コード
園芸の片づけがぐんと楽になる園芸シート室内、屋内での作業にもっぴったりです。植物の植込み、植替え作業におすすめです。
用途
室内、屋外での植物の植込み作業などに。
材質
シート本体:PE、ベルト:ポリエステル、ボタン:POM
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D)(mm)
810×810
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
EG-02
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88387442
EG-02
¥
500
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
プランティングシート
千吉
税込
¥
571
¥
519
(14)
バスケットへ
ガーデントレイ(プランター植え替えシート)
Gardening Pro(ガーデニングプロ)
税込
¥
989
¥
899
(8)
バスケットへ
サニーシート・ダークグリーン
ミツギロン
税込
¥
659
¥
599
(2)
バスケットへ
園芸用ビニールシート
渡辺泰
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(13)
ガーデンHバケツ
E-Value
税込
¥
714
~
¥
649
~
(3)
サニーコート
宇部エクシモ
税込
¥
22,990
~
¥
20,900
~
マルチシート 黒
モノタロウ
税込
¥
626
~
¥
569
~
(215)
シート 防草用
モノタロウ
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(434)
落ち葉・剪定枝回収シート
TAKAGI
税込
¥
1,099
¥
999
(2)
バスケットへ
角型袋 自立式
モノタロウ
税込
¥
1,044
~
¥
949
~
(217)
トロ舟
モノタロウ
税込
¥
1,044
~
¥
949
~
(141)
ガーデンバケツ
E-Value
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(23)
ブルーシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
税込
¥
505
~
¥
459
~
(261)
プラ舟
リス興業
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(4)
緑のやさいプランター
Richell(リッチェル)
税込
¥
384
¥
349
(2)
バスケットへ
大型バット
サンプラテック
税込
¥
560
~
¥
509
~
(14)
造園屋さんの回収ネット
AINO(愛農)
税込
¥
2,629
¥
2,390
(19)
バスケットへ
スリット鉢 CSM-L
兼弥産業
税込
¥
89
~
¥
81
~
(110)
農ビフィルム
ノーブランド
税込
¥
5,819
~
¥
5,290
~
(27)
スリット鉢 CSM
兼弥産業
税込
¥
81
~
¥
74
~
(130)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農業・園芸資材
プランター・鉢
植替えシート
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります
鉢・プランター・ポット
鉢・プランターカバー
プランターフック
フラワースタンド
植替えシート
オーナメント
花瓶
剣山
シェアする