ビストロン - 5

ビストロン - 5 フジ園芸
(8件のレビュー)

植物ウイルス病の感染・広がりを防ぐ消毒液です。ウイルス粒子はビストロンに触れると、瞬時に分解して不活化し、病原性を失います。ウイルス病の感染、伝播を防ぐために、最も有効で確実な消毒液剤です。ビストロンを植え替え、株分け、花や葉を切るときなどに使用する器具類の消毒にお使いください。器具類に付着するウイルスを不活性化し、器具類からのウイルス感染をおさえます。器具類は一株使用するごとに消毒してください。

用途洋ランなどの植え替え、株分け、花や葉を切るときなどに使用する器具類の消毒にお使いください。 成分第三リン酸ナトリウム5%液 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×124 内容量1本(220mL)
注意
※本液が、口、目などに入らないようにご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88390906 -
850
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88390906
2024-12-26
用途:
病気になったジャガイモを選定したハサミを消毒した
農・林・水産業

他の作物でもそのハサミを使用するので病気が移らなかったので、効きが良かったと思う。

対象商品:
88390906
2021-09-21
用途:
園芸ハサミの消毒
その他業種

剪定ハサミや植物の植え替え時に使うピンセットなどの消毒に活用しています。そのままの溶液に付けて水で洗い流してすぐに使えるので素人でも簡単です。根を切る器具にはとても役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
88390906
2022-05-07
用途:
ハサミの消毒
農・林・水産業

ハサミの消毒に使っています。蓋を開けてそのままハサミを浸けるだけでいいので、とても扱いやすいです。ただ、数回注文して何度か液漏れしていたり、一度液漏れしたものが乾いて粉状のものが付着していました。容器を再検討された方がいいのでは…と感じています。

3人が参考にしています
対象商品:
88390906
2020-11-15
用途:
はさみの消毒
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

使い易いはさみは どうしてもいろいろなものに使ってしまいます。
薔薇などの細菌に侵されやすいはさみには お値段も手ごろで そのまましようできるので
大変重宝してます。

対象商品:
88390906
2020-04-18
用途:
東洋蘭の根をハサミで切る時にウィルス対策用として使用
その他業種

今まで、ハサミの消毒にバーナーを使用していましたが、手間がかかるのとハサミを傷めてしまうため、ビストロンは非常に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88390906
2023-04-13
用途:
切り花の収穫時の鋏の消毒
農・林・水産業

ウイルス病に対する効果があるのかよく分からない。効果について試験したデータがあれば公開して欲しい。

対象商品:
88390906
2019-04-22
用途:
胡蝶蘭の植替え
その他業種

当初はビストロン-10の購入を検討していましたが、モノタロウさんでこの薄めずに容器のまま使えるこの商品を見つけ、こちらにしました。
別に水や容器を準備する手間が省け、量的にも大して使わないので、ちょうどよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
88390906
2022-04-11
用途:
ハサミの消毒に
サービス業

先程、受け取りましたが、
植木鉢と同梱包でしたが、
この入ってるビニール袋が濡れてました。
中を調べたら、5分の1程漏れて少なくなってました。
ショックでした。
今までこんな事無かったのに。
液体の商品は気をつけてください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする