曜日別特売

カナロン・ハイ(耐熱潤滑油)

カナロン・ハイ(耐熱潤滑油) - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)

乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。
180~260℃の環境で使用可能です。

種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤引火点(℃)270以上(JISK2265)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88404486KLH23001本(420mL)420第四類
9,900
7,398
8,138(税込)
当日出荷
88404461KLH23004L1缶(4L)4000非危険物
96,300
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
88404477KLH230012P1箱(420mL×12本)420非危険物
105,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-03
用途: その他
農・林・水産業

不思議な名前のスプレー。カナロンとは!!カナヤマチェーンならそうだが、普通カタロンだろ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする