曜日別特売

スプロケット NK100-2B

スプロケット NK100-2B - KANA(片山チエン)スプロケット NK100-2B - KANA(片山チエン)
内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
全29種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88444124NK100-2B10スプロケットB形217100-2下穴タイプ1024~46
10,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444133NK100-2B11スプロケットB形217100-2下穴タイプ1124~55
11,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444142NK100-2B12スプロケットB形217100-2下穴タイプ1224~60
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444151NK100-2B13スプロケットB形217100-2下穴タイプ1324~66
13,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444167NK100-2B14スプロケットB形217100-2下穴タイプ1424~75
15,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444176NK100-2B15スプロケットB形217100-2下穴タイプ1529~80
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444185NK100-2B16スプロケットB形217100-2下穴タイプ1629~89
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444194NK100-2B17スプロケットB形217100-2下穴タイプ1729~89
21,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444203NK100-2B18スプロケットB形217100-2下穴タイプ1829~89
23,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444212NK100-2B19スプロケットB形217100-2下穴タイプ1929~89
26,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444221NK100-2B20スプロケットB形217100-2下穴タイプ2029~89
26,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444237NK100-2B21スプロケットB形217100-2下穴タイプ2129~89
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444246NK100-2B22スプロケットB形217100-2下穴タイプ2229~89
36,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444255NK100-2B23スプロケットB形217100-2下穴タイプ2329~89
38,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444264NK100-2B24スプロケットB形217100-2下穴タイプ2434~95
40,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444273NK100-2B25スプロケットB形217100-2下穴タイプ2534~95
43,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444282NK100-2B26スプロケットB形217100-2下穴タイプ2634~95
46,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444291NK100-2B28スプロケットB形217100-2下穴タイプ2834~95
49,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444307NK100-2B30スプロケットB形217100-2下穴タイプ3034~95
57,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444316NK100-2B32スプロケットB形217100-2下穴タイプ3234~95
54,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444325NK100-2B35スプロケットB形217100-2下穴タイプ3534~95
65,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444334NK100-2B36スプロケットB形217100-2下穴タイプ3634~95
70,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444343NK100-2B38スプロケットB形217100-2下穴タイプ3834~95
80,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444352NK100-2B40スプロケットB形217100-2下穴タイプ4034~103
87,700
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444361NK100-2B42スプロケットB形217100-2下穴タイプ4234~103
99,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444377NK100-2B45スプロケットB形217100-2下穴タイプ4534~103
102,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444386NK100-2B48スプロケットB形217100-2下穴タイプ4834~103
129,700
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444395NK100-2B50スプロケットB形217100-2下穴タイプ5034~103
141,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444404NK100-2B54スプロケットB形217100-2下穴タイプ5434~103
160,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする