スプロケット NK140B

スプロケット NK140B - KANA(片山チエン)スプロケット NK140B - KANA(片山チエン)
内容量1個
全26種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88444885NK140B10スプロケットB形123.5140下穴タイプ1027~66
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444894NK140B11スプロケットB形123.5140下穴タイプ1127~70
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444903NK140B12スプロケットB形123.5140下穴タイプ1227~80
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444912NK140B13スプロケットB形123.5140下穴タイプ1327~80
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444921NK140B14スプロケットB形123.5140下穴タイプ1427~89
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444937NK140B15スプロケットB形123.5140下穴タイプ1527~89
18,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444946NK140B16スプロケットB形123.5140下穴タイプ1627~89
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444955NK140B17スプロケットB形123.5140下穴タイプ1727~89
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444964NK140B18スプロケットB形123.5140下穴タイプ1827~89
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444973NK140B19スプロケットB形123.5140下穴タイプ1927~95
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444982NK140B20スプロケットB形123.5140下穴タイプ2027~95
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444991NK140B21スプロケットB形123.5140下穴タイプ2127~95
30,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445007NK140B22スプロケットB形123.5140下穴タイプ2231~95
30,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445016NK140B23スプロケットB形123.5140下穴タイプ2331~95
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445025NK140B24スプロケットB形123.5140下穴タイプ2431~95
32,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445034NK140B25スプロケットB形123.5140下穴タイプ2531~103
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445043NK140B26スプロケットB形123.5140下穴タイプ2631~103
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445052NK140B27スプロケットB形123.5140下穴タイプ2731~103
43,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445061NK140B28スプロケットB形123.5140下穴タイプ2831~103
45,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445077NK140B30スプロケットB形123.5140下穴タイプ3031~103
49,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445086NK140B32スプロケットB形123.5140下穴タイプ3231~103
59,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445095NK140B35スプロケットB形123.5140下穴タイプ3531~110
67,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445104NK140B36スプロケットB形123.5140下穴タイプ3631~110
74,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445113NK140B38スプロケットB形123.5140下穴タイプ3831~110
78,600
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445122NK140B40スプロケットB形123.5140下穴タイプ4031~110
88,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445131NK140B42スプロケットB形123.5140下穴タイプ4231~110
99,700
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする