曜日別特売

スプロケット NK80-2B

スプロケット NK80-2B - KANA(片山チエン)スプロケット NK80-2B - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88447037NK80-2B10機械構造用炭素鋼削出仕様102021~35
5,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447046NK80-2B11機械構造用炭素鋼削出仕様112021~38
5,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447055NK80-2B12機械構造用炭素鋼削出仕様122021~46
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447064NK80-2B13機械構造用炭素鋼削出仕様132021~55
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447073NK80-2B14機械構造用炭素鋼削出仕様142021~60
7,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447082NK80-2B15機械構造用炭素鋼削出仕様152021~63
7,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447091NK80-2B16機械構造用炭素鋼削出仕様162021~66
9,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447107NK80-2B17機械構造用炭素鋼削出仕様172021~66
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447116NK80-2B18機械構造用炭素鋼削出仕様182324~80
12,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447125NK80-2B19機械構造用炭素鋼削出仕様192324~80
14,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447134NK80-2B20機械構造用炭素鋼削出仕様202324~89
14,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447143NK80-2B21機械構造用炭素鋼削出仕様212324~89
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447152NK80-2B22機械構造用炭素鋼削出仕様222324~80
19,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447161NK80-2B23機械構造用炭素鋼削出仕様232324~80
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447177NK80-2B24機械構造用炭素鋼削出仕様242324~80
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447186NK80-2B25機械構造用炭素鋼削出仕様252324~80
21,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447195NK80-2B26機械構造用炭素鋼削出仕様262324~80
23,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447204NK80-2B28機械構造用炭素鋼削出仕様282324~80
25,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447213NK80-2B30機械構造用炭素鋼削出仕様302324~80
28,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447222NK80-2B32機械構造用炭素鋼削出仕様322829~80
31,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447231NK80-2B35機械構造用炭素鋼削出仕様352829~80
31,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447247NK80-2B36機械構造用炭素鋼削出仕様362829~80
38,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447256NK80-2B37機械構造用炭素鋼削出仕様372835~80
36,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447265NK80-2B38機械構造用炭素鋼削出仕様382829~89
41,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447274NK80-2B40機械構造用炭素鋼削出仕様403334~89
46,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447283NK80-2B42普通鋼溶接仕様423334~89
48,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447292NK80-2B45普通鋼溶接仕様453334~89
55,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447301NK80-2B48普通鋼溶接仕様483334~89
63,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447317NK80-2B50普通鋼溶接仕様503334~89
69,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447326NK80-2B54普通鋼溶接仕様543334~89
77,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447335NK80-2B60普通鋼溶接仕様603334~89
95,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447344NK80-2B62普通鋼溶接仕様623334~89
125,900
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447353NK80-2B65普通鋼溶接仕様653334~89
138,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447362NK80-2B70普通鋼溶接仕様703334~89
167,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする