UL・CSA 医用接地埋込ダブルコンセント 5-15R
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
内容量1袋(10個)
商品豆知識
埋込コンセント の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04