トイレ表示標識

トイレ表示標識 ユニット
(2件のレビュー)

アクリル製で高級感があります。

用途屋内用の壁面取付用トイレ表示です。 付属品両面テープ付 材質アクリル 取付方式両面テープ 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88595561 842-62 150×150×3厚 男子
2,000
 
 
取扱い終了
88595577 842-63 150×150×3厚 女子
2,000
 
 
取扱い終了
88595586 842-64 150×150×3厚 男女
2,000
 
 
取扱い終了
88595595 842-65 100×100×3厚 男子
1,600
 
 
取扱い終了
88595604 842-66 100×100×3厚 女子
1,600
 
 
取扱い終了
88595613 842-67 100×100×3厚 男女
1,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88595561 842-62 25827936 842-62A 842-62A トイレ表示標識 ユニット 25827936 トイレ表示標識 ユニット 1枚 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88595577 842-63 25827945 842-63A 842-63A トイレ表示標識 ユニット 25827945 トイレ表示標識 ユニット 1枚 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88595586 842-64 25827954 842-64A 842-64A トイレ表示標識 ユニット 25827954 トイレ表示標識 ユニット 1枚 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88595595 842-65 25827963 842-65A 842-65A トイレ表示標識 ユニット 25827963 トイレ表示標識 ユニット 1枚 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88595604 842-66 25827979 842-66A 842-66A トイレ表示標識 ユニット 25827979 トイレ表示標識 ユニット 1枚 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88595613 842-67 25827988 842-67A 842-67A トイレ表示標識 ユニット 25827988 トイレ表示標識 ユニット 1枚 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88595586
2019-07-18
用途:
会社のトイレのドア正面に貼りました。
運輸・通信業

外のトイレに使用。
ドアの目の高さに貼り、お客様もすぐに解るマークなので便利です。

対象商品:
88595561
2015-10-15
用途:
屋外トイレに貼ります
北光金属工業株式会社 様

使用場所が屋外で屋根もかかっていない所なので、これまで購入したものは全てワンシーズンで表示が消えてしまっていました
また、お掃除洗剤がついても消えてしまうようです

この後、使用しますが、もしこのお品のマーク表示が冬を越しても消えなければリピートしたいと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする