ユニット
コーン用トークナビ金具
(1件のレビュー)
コーンに取り付けて手軽に使えます。
移動・設置が簡単です。
用途
コーンに 881-86 トークナビ2を取り付ける為の金具です。
セット内容
タッピングビス4×10(1本)、ボルトM10×10(1本)
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
100×120×39.4
質量(g)
100
トラスコ品番
745-0982
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88622667
881-85
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください