ニューユニライト用表示プレート

ニューユニライト用表示プレート ユニット

仕様プレートのみ 適合881-002、881-004用 材質アクリル 寸法(mm)156×406×2 内容量1枚
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88622694 881-30A 関係者以外立入禁止
3,000
 
 
取扱い終了
88622703 881-31A 立入禁止
3,000
 
 
取扱い終了
88622712 881-32 上矢印 頭上注意
3,000
 
 
取扱い終了
88622721 881-33 下矢印 足もと注意
3,000
 
 
取扱い終了
88622737 881-36 自動運転中立入禁止
3,000
 
 
取扱い終了
88622746 881-37 点検・修理中立入禁止
3,000
 
 
取扱い終了
88622755 881-39 レーザ光使用中
3,000
 
 
取扱い終了
88622764 881-40 非常スイッチ
3,000
 
 
取扱い終了
88622773 881-43A 禁煙 NO SMOKING
3,000
 
 
取扱い終了
88622782 881-44 回転中手を出すな
3,000
 
 
取扱い終了
88622791 881-46 運転中
3,000
 
 
取扱い終了
88622807 881-49 無地
1,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする