ユニット
トークナビⅡ用専用表示板
トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。
用途
トークナビ2に取り付ける専用表示板です。
材質
アルミ複合板
仕様
固定用穴Φ6.5mm下2ヵ所
寸法(mm)
200×450×5
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88623184
881-92
立入禁止 DO NOT ENTER
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88623193
881-93
頭上注意 WATCH YOUR HEAD
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88623202
881-94
足もと注意 WATCH YOUR STEP
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88623211
881-95
開口部注意 TAKE CARE WHEN OPENING
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88623227
881-96
安全帯使用 USE SAFETY BELT
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
88623236
881-97
指差確認 POINT AND CHECK ALOUD
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88623245
881-98
保護具着用 WEAR PROTECTIVE EQUIPMENT
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88623254
881-99
白無地
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください