曜日別特売

セフティボイスⅡ

セフティボイスⅡ - ユニットセフティボイスⅡ - ユニットセフティボイスⅡ - ユニット

全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。

用途工事現場などでの注意喚起に最適です。音声43種類内蔵電源(V)AC100~220音量(dB)最大95(1m手前)材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄寸法(mm)227×200×244質量(kg)1.5消費電力(W)9消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88623324USV-300(回転灯)黄826-3993
68,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
88623342USV-300GR(回転灯)緑826-3995
68,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
88623351USV-300RE(回転灯)赤826-3996
68,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88623333USV-300BL(回転灯)青826-3994
68,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする