曜日別特売

47800 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用)

47800 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47800 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47800 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47800 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47800 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47800 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47800 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47800 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
生地ユニエコロトロ生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電名入れエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 049仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、背ネーム、ウイングアームⅡ、エコマーク、ワンポイント種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合、製品制電RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8906138447800Sネイビー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906139347800Mネイビー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906140247800Lネイビー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906141147800LLネイビー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906142747800ELネイビー
11,000
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89061436478004Lネイビー
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89061445478005Lネイビー
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906145447800Sシルバー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906146347800Mシルバー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906147247800Lシルバー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906148147800LLシルバー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906149747800ELシルバー
11,000
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89061506478004Lシルバー
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89061515478005Lシルバー
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906152447800Sスモークグリーン
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906153347800Mスモークグリーン
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8906154247800Lスモークグリーン
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906155147800LLスモークグリーン
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906156747800ELスモークグリーン
11,000
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89061576478004Lスモークグリーン
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89061585478005Lスモークグリーン
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906159447800Sロイヤルブルー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906160347800Mロイヤルブルー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906161247800Lロイヤルブルー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906162147800LLロイヤルブルー
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906163747800ELロイヤルブルー
11,000
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89061646478004Lロイヤルブルー
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89061655478005Lロイヤルブルー
11,000
6,590
7,249(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする