曜日別特売

47820 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用)

47820 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47820 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47820 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47820 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47820 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47820 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47820 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47820 エコ5バリュー長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様内ポケット、背ネーム、エコマーク、ワンポイント、パイピング、内側ペン差し種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8906194447820ネイビーSS
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906195347820ネイビーS
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906196247820ネイビーM
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906197147820ネイビーL
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906198747820ネイビーLL
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906199647820ネイビーEL
10,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906200547820ネイビー4L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906201447820ネイビー5L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906202347820シルバーSS
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906203247820シルバーS
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906204147820シルバーM
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906205747820シルバーL
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906206647820シルバーLL
10,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8906207547820シルバーEL
10,600
5,390
5,929(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年8月下旬
8906208447820シルバー4L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906209347820シルバー5L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8906210247820スモークグリーンSS
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906211147820スモークグリーンS
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906212747820スモークグリーンM
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906213647820スモークグリーンL
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906214547820スモークグリーンLL
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906215447820スモークグリーンEL
10,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906216347820スモークグリーン4L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906217247820スモークグリーン5L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906218147820ロイヤルブルーSS
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906219747820ロイヤルブルーS
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906220647820ロイヤルブルーM
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906221547820ロイヤルブルーL
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906222447820ロイヤルブルーLL
10,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906223347820ロイヤルブルーEL
10,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906224247820ロイヤルブルー4L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906225147820ロイヤルブルー5L
10,600
6,490
7,139(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする