縦型ポスト スチール

縦型ポスト スチール メイワ
(4件のレビュー)

大きな前開き扉で郵便物の取出しが楽々です。
横幅260mでワイド設計のポストです。
A4サイズの郵便物も投函可能になっています。
郵便物や新聞が、本体上部のフタ板を開け投函できます。
横開き扉で郵便物や新聞がとても楽に取り出せ、扉内側にはホームポスト内部の郵便物や新聞の飛び出しを防止する落下防止バーが設置されています。
扉には、郵便物や新聞等の有無が扉を開けないでも確認できる窓が付いています。

材質(本体)スチール、メラミン焼付塗装、(蓋・フレーム)耐候性樹脂、(窓・裏板<扉>)硬質塩化ビニール 仕様A4サイズ、ネームシール 付属品ねじ4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×105×360 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88924412 MTC-20 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
88924421 MTC-20 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
88924437 MTC-20 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88924437
2020-12-28
用途:
自宅に

レターパックがキレイに入らない。
あと少し大きければ。
残念。

対象商品:
88924437
2019-09-28
用途:
自宅の倉庫に取り付けて使用

自宅敷地内の倉庫を改装して、事務仕事ができる事務所にしたので新たに設置した。狭いスペースに取り付けるので薄型の物が欲しかったのですが、お値段も手頃で、エクスパックなどの郵便物も入るので助かっています。

対象商品:
88924412
2019-01-24
用途:
軒下での使用なら大丈夫
卸売・小売業

透明窓のところから中身が見えるのは便利。上からは入らないが、雨風が強いと窓から雨水が多少浸みこむので軒下での使用が適当かと思われる。鍵はついていないし取り付けられないので、新聞やDM郵便などの範囲で利用される方向きであって、いたずらや盗られる心配がある場合は別の商品を推奨します。郵便落下防止のバーもあるが、手間なく取り出しやすいです。A4サイズもスッと入る大きさだし、デザインもいいし、厚みも程良いので、しっかり本体を固定してしまえば、重量のあるものでも大丈夫でした。以前使っていたものより厚みは薄くなったが幅が広くなった分、配達の方も入れやすいと好評です。

対象商品:
88924412
2014-07-31
用途:
郵便受け

ポストを購入しましたが、扉を全開に使用としたら引っかかりがありスムーズに開かなかった。
また、全面のアクリル板のデザイン部から雨水が入るので両面テープで補強した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする