ダンディプラスチック ホープ(UPH)
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
種別固定片袖
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
積載面寸法(mm)510×805
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル形状ユニバーサルデザイン
内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
商品説明動画
製品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03