中央精機 中央精機の メカニカル部品 中央精機の ステージ/画像処理 中央精機の 画像処理 LED照明用電源 LED照明用電源 注文コード 88978924 注文コード 88978924 TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。 本体のボリュームで調光ができます。 付属品専用ACアダプタ、単三乾電池4本 適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5 質量(kg)0.3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TS-EP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88978924 TS-EP ¥20,000 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所 税込¥15,378~ ¥13,980~ LED投光器 FH-255sシリーズ エコーディア(ecodear) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ LED投光器高天井灯 エコーディア(ecodear) 税込¥50,578~ ¥45,980~ フレキシブルマグネットホルダ 嵯峨電機工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ニコソーラー・アトリウム NIKKEI 税込¥26,378~ ¥23,980~ 直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当 IRIS 税込¥4,398~ ¥3,998~ 直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 白色相当 IRIS 税込¥4,398~ ¥3,998~ 非常用標識用リモコン 東芝 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置 日立グローバルライフソリューションズ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応) 日立グローバルライフソリューションズ 税込¥175,780 ¥159,800 高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形) 日立グローバルライフソリューションズ 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ アダプタープレート Vivotek 税込¥6,488~ ¥5,898~ ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機 税込¥12,078~ ¥10,980~ f=200mm結像鏡筒 清和光学製作所 税込¥290,378~ ¥263,980~ ズーム鏡筒 清和光学製作所 税込¥146,278~ ¥132,980~ ポールスタンド 清和光学製作所 税込¥34,078~ ¥30,980~ 無限遠補正対物レンズ 清和光学製作所 税込¥57,178~ ¥51,980~ 無限遠補正広視野対物レンズ 清和光学製作所 税込¥94,578~ ¥85,980~ 物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所 税込¥80,278~ ¥72,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ステージ/画像処理画像処理照明 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「画像処理」にはこんなカテゴリがあります レンズ カメラケーブル 照明 カメラモジュール モニタ 画像処理アクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品