WH型鏡筒 対物20接眼10クロスミクロ2

WH型鏡筒 対物20接眼10クロスミクロ2 中央精機

照明装置がライトガイド仕様の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)

付属品ライトガイド(LGG-1000SF)、ライトガイド照明装置(SPH-100) 質量(kg)(鏡筒)0.5、(ライトガイド照明装置)2.0 電源AC90~125V、50/60Hz、230VA ケーブル長(m)1.9 総合倍率200× 光源12V100Wハロゲンランプ 作動距離(mm)1.5 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-20(20×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 実視野(Φmm)0.9 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)35.5 内容量1個
注意
※OC-10は視野が欠ける場合があります。
※作動距離(Working Distance):試料の像を作るとき、試料と対物レンズ先端との距離。
※実視野(Field of View):実際に観察できる試料の範囲。接眼レンズの視野数(接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲)を対物レンズの倍率で割った値。
※総合倍率は組み合わせる対物レンズ、接眼レンズのそれぞれの倍率をかけ合わせたものです。
※総合倍率は工作顕微鏡(機械筒長163mm)での組み合わせのものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88981076 TS-WHB-20-10-5
190,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする