WH型鏡筒 対物20接眼10サークル
照明装置がライトガイド仕様の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品ライトガイド(LGG-1000SF)、ライトガイド照明装置(SPH-100)
質量(kg)(鏡筒)0.5、(ライトガイド照明装置)2.0
電源AC90~125V、50/60Hz、230VA
ケーブル長(m)1.9
総合倍率200×
光源12V100Wハロゲンランプ
作動距離(mm)1.5
接眼レンズOC-10(10倍)
対物レンズOB-20(20×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、内蔵落射照明式
目盛板サークル
実視野(Φmm)0.9
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)35.5
内容量1個
注意
※OC-10は視野が欠ける場合があります。※作動距離(Working Distance):試料の像を作るとき、試料と対物レンズ先端との距離。
※実視野(Field of View):実際に観察できる試料の範囲。接眼レンズの視野数(接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲)を対物レンズの倍率で割った値。
※総合倍率は組み合わせる対物レンズ、接眼レンズのそれぞれの倍率をかけ合わせたものです。
※総合倍率は工作顕微鏡(機械筒長163mm)での組み合わせのものです。