フォーカシングユニット

フォーカシングユニット 中央精機

顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。
各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。
焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。(ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。)
RS-232Cによるリモート操作が可能です。パラメータの詳細設定や自動運転が可能です。(リモート操作を行うには、RS-232Cインターフェースを搭載したパソコンと通信アプリケーションソフトが必要です。)
リモート制御コマンド体系やパラメータはQTシリーズ互換です。QTシリーズと同様のプログラム記述が使用できます。(ただし、一部使用できないコマンドやパラメータがあります。)
フォーカシングカプラ(モータユニット部)には5 相ステッピングモータを使用していますのでQTシリーズコントローラドライバを代用することが可能です。
フォーカシングコントローラ(コントローラ部)はフォーカシングカプラ(モータユニット部)以外にも当社自動ステージのコントローラドライバとして使用可能。自動ステージを手動ステージのように操作することができます。
フォーカシングカプラ(モータユニット部)の手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。
入力電源をDC24Vにしました。生産ラインのDC24V電源を直接使用できるほか、DC24Vが無い環境でも専用ACアダプタ(QT-AC)を使用することで商用AC100Vでも使用可能です。

適合
金属顕微鏡/(オリンパス)BH2、BX40、BX60、BX50、BXFM、(ニコン)オプチフォト100S、オプチフォト150、オプチフォト200、オプチフォト300、エクリプスME600、エクリプスL150、エクリプスL200、IM-3、IM4
倒立顕微鏡/(オリンパス)IX70、IX71、(ニコン)TE2000
材質(フォーカシングカプラ部)アルミ合金 質量(kg)(フォーカシングカプラ部)0.5、(コントローラ部)1.5 ケーブル長(m)約1(付属ケーブル) 分解能0.36°(ハーフステップ)、0.72°(フルステップ) 周波数駆動/(リモート制御)10~20000pps 機能ジョグダイヤルによる微小移動、シャトルスイッチによる粗移動、原点復帰、座標値ゼロセット、ソフトリミット設定、リモート回線チェック機能、回転方向切り替え インターフェース(リモート制御用)RS-232C 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) モーター回転数(min-1[r.p.m])0.6~1200 入力電源(電圧範囲)DC24V±10%以内、(電流容量)2.5A以上、(許容リップル電圧)400mVp-p以下でサージ等がないこと。 周囲温度(℃)10~40 コマンド(リモート制御)アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点移動、移動停止、移動速度変更、座標値変更、励磁ON/OFF 最大出力パルス(1回/リモート制御)16777215パルス 使用モータPMM33BH相当(5線式ペンタゴン結線) 内容量1個
注意
※入力電源(電圧範囲・電流容量・許容リップル電圧)の条件が全て満たされないと破損する可能性があります。
※フォーカシングカプラはピント調節ハンドル部の「固さ調整リング」へ取り付けます。それ以外への取付は、アダプタのサイズが合わず、取り付け出来ない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88976517 MSS-FMC
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする