マイクロスキャニングステージ(ニコンL200、L200A用)
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。
顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)280
テーブル幅(mm)230
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A
質量(kg)5.1(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
内容量1個