照度計アイヘルス

照度計アイヘルス - SK(新潟精機)照度計アイヘルス - SK(新潟精機)照度計アイヘルス - SK(新潟精機)
(3件のレビュー)

電池、電源は不要の照度計。

用途照度チェックで快適な作業空間を。白熱灯、蛍光灯、ランプの光度測定に。測定範囲(Lux)0-15000精度-電源ソーラーパネル(電池、電源不要)仕様レンジ切替スイッチ付、シート温度計付質量(g)72本体寸法(mm)全長100×全幅62×厚さ24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×24×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(Lux)
精度
電源
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86920662-0-15000-ソーラーパネル(電池、電源不要)7262×24×100
6,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【商品説明】照度計アイヘルス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86920662
2017-06-06
用途: 工場作業での照度測定

照度に関する知識がないので、簡易表示がとても見やすくてよい。
正確なのかどうかはわからないが。

対象商品 : 86920662
2017-04-27
用途: 植物育成
農・林・水産業

簡易的では有るが、照度の実測が簡単にでき使い勝手が非常に良い。

対象商品 : 86920662
2015-12-22
用途: 作業環境の照度チェック

使用目的が、目安としての照度を測定したかったので今回はほぼ満足できる商品です。厳密に測定するのであればもう少し精度アップした品質の製品が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする