検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D

取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備

用途取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用 種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防 質量(kg)約3.0 電源ACアダプタ(標準付属) 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 外形寸法H(mm)84.5 検定付き 動作温湿度範囲10℃~30℃ 使用地区使用地区制限無し 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 風袋引方法あり ひょう量単位g(グラム)、宝石用カラット(ct)、真珠用もんめ(mom) 内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
目量(g)
計量皿寸法W(mm)
補助表示(G)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89986933 FZ120iR-JA 122 0.01 Φ130 0.001 0.02~122
79,000
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
89986951 FZ200iR-JA 220 0.01 Φ130 0.001 0.02~220
84,000
67,980
74,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
89986967 FZ300iR-JA 320 0.01 Φ130 0.001 0.02~320
89,000
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
89986924 FZ1200iR-JA 1220 0.1 Φ150 0.01 0.5~1200
79,000
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
89986942 FZ2000iR-JA 2200 0.1 Φ150 0.01 0.5~2200
84,000
67,980
74,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
56402885 FZ2000iR-JA-00A00 (一般校正書類付) 2200 0.1 Φ150 0.01 0.5~2200
89,000
76,980
84,678 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402894 FZ120iR-JA-00A00 (一般校正書類付) 122 0.01 Φ130 0.001 0.02~122
89,000
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402903 FZ200iR-JA-00A00 (一般校正書類付) 220 0.01 Φ130 0.001 0.02~220
94,000
77,980
85,778 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402912 FZ300iR-JA-00A00 (一般校正書類付) 320 0.01 Φ130 0.001 0.02~320
99,000
85,980
94,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402928 FZ1200iR-JA-00A00 (一般校正書類付) 1220 0.1 Φ150 0.01 0.5~1220
89,000
79,980
87,978 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする