曜日別特売
FZ1200iR-JA 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89986924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FZ1200iR-JA 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89986924
FZ1200iR-JA 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89986924

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
89986924
品番
FZ1200iR-JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,000

取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備

用途
取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用
ひょう量(g)
1220
目量(g)
0.1
計量皿寸法(Φmm)
150
最小表示(g)
0.1(0.01)
計量皿寸法W(mm)
Φ150
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、小型風防
質量(kg)
約3.0
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ(標準付属)
温度範囲(℃)
10~30
測定方式
電磁平衡式
型番
FZ-1200iR
外形寸法D(mm)
262.5
外形寸法W(mm)
193
外形寸法H(mm)
84.5
補助表示(G)
0.01
検定
付き
表示形式
デジタル
動作温湿度範囲
10℃~30℃
使用地区
使用地区制限無し
使用範囲(g)
0.5~1200
通信機能
RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)
約1(FAST設定時の代表値)
精度等級
2級
風袋引方法
あり
計量皿形状
丸
材質(計量皿)
SUS304
ひょう量単位
g(グラム)、宝石用カラット(ct)、真珠用もんめ(mom)
目量の種類
単目量
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89986924FZ1200iR-JA67320027FZ-1202-KFZ1200iR-JA 検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 67320027検定付き 分銅内蔵型汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)1台
¥69,980
欠品中
税込¥76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする