防水平面スイングハンドル
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムメッキ
キー番号H200
内容量1個
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89201323 | AB-451-1 | 70241404 | AB-460-1 |
![]() |
防水平面スイングハンドル 鍵付 | ホシモト | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
89201332 | AB-451-2 | 70241413 | AB-460-2 |
![]() |
防水平面スイングハンドル 鍵無し | ホシモト | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
89201341 | AB-452-1 | 70241447 | AB-462-1 |
![]() |
防水平面スイングハンドル 鍵付 | ホシモト | 1個 | ¥1,590 税込¥1,749 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
89201357 | AB-452-2 | 70241334 | AB-462-2 |
![]() |
防水平面スイングハンドル 鍵無し | ホシモト | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
89201366 | AB-453-1 | 70241343 | AB-463-1 |
![]() |
防水平面スイングハンドル 鍵付 | ホシモト | 1個 | ¥1,490 税込¥1,639 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
89201375 | AB-453-2 | 70241352 | AB-463-2 |
![]() |
防水平面スイングハンドル 鍵無し | ホシモト | 1個 | ¥1,438 税込¥1,582 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |