クラス最高レベルの400mW以上の大音量。
水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。
コンパクトに使える回転式アンテナを採用。
通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。
消費電流(mA)
(送信時)70以下
(受信時)350以下<内部スピーカー8ΩAF最大時>、140以下<外部スピーカー8ΩAF最大時>
(待受時)50以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×102.5×27.3(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)80
質量(g)約142(BP-258装着時)
仕様日本語表示
機能空チャンネルリサーチ、38グループ通信、トーンバースト(グループ通信機能使用時)、使用中のチャンネルを探すスキャン、受信専用、呼出ベル、ベル設定、電池残量警告、ワンタッチPTT(通話スイッチ)、モニター、ビープ音オン/オフ、オートパワーオフ、パワーセーブ、スケルチ設定、LCDバックライト
種類特定小電力トランシーバー
使用温度範囲(℃)-10~+50
チャンネル数20ch(単信チャンネル)
感度受信/-14dBμ以下(12dB SINAD)
電源電圧(V)DC4.5(動作範囲/3.3~5)
通信方式交互通話
周波数帯域(MHz)400
周波数範囲(MHz)(送信周波数/受信周波数)/422.0500~422.3000
通信方法単信方式(交互通話)
電波形式F3E(8K50F3E)
送信出力10mW(+20%~-50%)
変換方式可変リアクタンス周波数変調
出力(mW)低周波/120(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時)、400(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時)
周波数精度±4ppm(-10~+50℃)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
防水保護等級IP54
内容量1台
(受信時)350以下<内部スピーカー8ΩAF最大時>、140以下<外部スピーカー8ΩAF最大時>
(待受時)50以下
注意
※乾電池/充電池/充電器は別売りです。
専用部品(オプション)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-12-30
- 用途:
- 屋外作業打ち合わせ用、防災用
- 対象商品:
- 89182484
屋外作業での連絡は、携帯電話が発達している現在においても、こちらの方が楽にやり取りができます。特定小電力ですから、そこそこ電波が飛びます。最近は、異常気象、エネルギー不足からいつ何時停電が起きるかわかりませんが、こうした防災用にお十分使えるものではないかと考えています。
2014-12-02
- 用途:
- 駐車場誘導
- 対象商品:
- 89182493
2台セットのものと比べて良いです。通信範囲は並ですが、
スピーカー出力が大きく、ノイズが少なくのでハッキリと聞き取ることができます。
この価格は手ごろなのではないでしょうか。
4人が参考にしています
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ 様
2022-05-29
- 用途:
- 保育所の建屋と校庭間の通話
- 対象商品:
- 89182484
音質もよい、本体は問題ありませんがもう少し人間工学を考えた優しいヘッドセットが欲しい。耳が痛い
1人が参考にしています