RCスプリンクラー

RCスプリンクラー サンホープ
(1件のレビュー)

広範囲にかん水できる露地用。緊急のかん水に活躍。

使用圧力(MPa)0.2 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89225263 RC130HH-4731 Φ27.2 30.8 4.7×3.1mm
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
89225272 RC160-4323 Φ29.6 23 4.3×2.3mm
1,700
 
 
取扱い終了
89225281 RC235-4323 Φ29.6 23 4.3×2.3mm
3,760
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89225272
2016-05-26
用途:
畑の散水用
佐藤商店 様

本体がプラスチック製なので耐久性が少し心配ですが、軽いので持ち運びが楽です。今のところ動作もスムーズで機能的には満足しています。紫外線による材質劣化を防止するために防草シートを袋状に加工してかぶせることにしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする