硬質ドリッパー16mm

硬質ドリッパー16mm サンホープ

低圧でも使用できる硬質点滴ドリッパー。
落差かん水にて使用します。
黒色。

仕様低圧GLタイプ 寸法(mm)16 長さ(m)200 使用圧力(MPa)0.1 ピッチ(cm)(点滴)30 散水量(L/時)1.6(1個当) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89224816 PL-GL1630K16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする