曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全79種類を絞り込む
寸法L(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89389282LWHD15C1R1~120BHS1/F3060284.58.51~1202644.6699.515342644.586151~12015
19,020
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389291LWHD15C1R121~180BHS1/F3060284.58.5121~1802644.6699.515342644.58615121~18015
19,745
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389307LWHD15C1R181~240BHS1/F3060284.58.5181~2402644.6699.515342644.58615181~24015
20,970
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389316LWHD15C1R241~300BHS1/F3060284.58.5241~3002644.6699.515342644.58615241~30015
22,515
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389325LWHD15C1R301~360BHS1/F3060284.58.5301~3602644.6699.515342644.58615301~36015
24,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389334LWHD15C1R361~420BHS1/F3060284.58.5361~4202644.6699.515342644.58615361~42015
25,865
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389343LWHD15C1R421~480BHS1/F3060284.58.5421~4802644.6699.515342644.58615421~48015
27,660
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389352LWHD15C1R481~540BHS1/F3060284.58.5481~5402644.6699.515342644.58615481~54015
29,565
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389361LWHD15C1R541~600BHS1/F3060284.58.5541~6002644.6699.515342644.58615541~60015
31,460
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389377LWHD15C1R601~660BHS1/F3060284.58.5601~6602644.6699.515342644.58615601~66015
33,365
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389386LWHD15C1R661~720BHS1/F3060284.58.5661~7202644.6699.515342644.58615661~72015
35,480
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389395LWHD15C1R721~780BHS1/F3060284.58.5721~7802644.6699.515342644.58615721~78015
37,385
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389404LWHD15C1R781~840BHS1/F3060284.58.5781~8402644.6699.515342644.58615781~84015
39,490
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389413LWHD15C1R841~900BHS1/F3060284.58.5841~9002644.6699.515342644.58615841~90015
41,615
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389422LWHD15C1R901~960BHS1/F3060284.58.5901~9602644.6699.515342644.58615901~96015
43,630
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389431LWHD15C1R961~1020BHS1/F3060284.58.5961~10202644.6699.515342644.58615961~102015
45,745
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389447LWHD15C1R1021~1080BHS1/F3060284.58.51021~10802644.6699.515342644.586151021~108015
47,870
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389456LWHD15C1R1081~1140BHS1/F3060284.58.51081~11402644.6699.515342644.586151081~114015
49,985
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389465LWHD15C1R1141~1200BHS1/F3060284.58.51141~12002644.6699.515342644.586151141~120015
51,990
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389474LWHD15C1R1201~1260BHS1/F3060284.58.51201~12602644.6699.515342644.586151201~126015
54,335
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389483LWHD15C1R1261~1320BHS1/F3060284.58.51261~13202644.6699.515342644.586151261~132015
57,230
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389492LWHD15C1R1321~1380BHS1/F3060284.58.51321~13802644.6699.515342644.586151321~138015
58,685
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389501LWHD15C1R1381~1440BHS1/F3060284.58.51381~14402644.6699.515342644.586151381~144015
60,910
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389517LWHD15C1R1441~1500BHS1/F3060284.58.51441~15002644.6699.515342644.586151441~150015
63,225
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389526LWHD25C1R1~120BHS1/F3060406.510.51~1203564.710512.52348356.57119231~12022
23,450
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389535LWHD25C1R121~180BHS1/F3060406.510.5121~1803564.710512.52348356.5711923121~18022
24,720
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389544LWHD25C1R181~240BHS1/F3060406.510.5181~2403564.710512.52348356.5711923181~24022
25,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389553LWHD25C1R241~300BHS1/F3060406.510.5241~3003564.710512.52348356.5711923241~30022
27,810
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389562LWHD25C1R301~360BHS1/F3060406.510.5301~3603564.710512.52348356.5711923301~36022
29,420
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389571LWHD25C1R361~420BHS1/F3060406.510.5361~4203564.710512.52348356.5711923361~42022
31,020
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389587LWHD25C1R421~480BHS1/F3060406.510.5421~4803564.710512.52348356.5711923421~48022
32,630
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389596LWHD25C1R481~540BHS1/F3060406.510.5481~5403564.710512.52348356.5711923481~54022
35,110
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389605LWHD25C1R541~600BHS1/F3060406.510.5541~6003564.710512.52348356.5711923541~60022
37,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389614LWHD25C1R601~660BHS1/F3060406.510.5601~6603564.710512.52348356.5711923601~66022
39,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389623LWHD25C1R661~720BHS1/F3060406.510.5661~7203564.710512.52348356.5711923661~72022
42,460
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389632LWHD25C1R721~780BHS1/F3060406.510.5721~7803564.710512.52348356.5711923721~78022
44,950
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389641LWHD25C1R781~840BHS1/F3060406.510.5781~8403564.710512.52348356.5711923781~84022
47,320
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389657LWHD25C1R841~900BHS1/F3060406.510.5841~9003564.710512.52348356.5711923841~90022
49,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389666LWHD25C1R901~960BHS1/F3060406.510.5901~9603564.710512.52348356.5711923901~96022
52,180
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389675LWHD25C1R961~1020BHS1/F3060406.510.5961~10203564.710512.52348356.5711923961~102022
54,670
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389684LWHD25C1R1021~1080BHS1/F3060406.510.51021~10803564.710512.52348356.57119231021~108022
56,930
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389693LWHD25C1R1081~1140BHS1/F3060406.510.51081~11403564.710512.52348356.57119231081~114022
59,420
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389702LWHD25C1R1141~1200BHS1/F3060406.510.51141~12003564.710512.52348356.57119231141~120022
61,790
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389711LWHD25C1R1201~1260BHS1/F3060406.510.51201~12603564.710512.52348356.57119231201~126022
64,280
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389727LWHD25C1R1261~1320BHS1/F3060406.510.51261~13203564.710512.52348356.57119231261~132022
66,660
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389736LWHD25C1R1321~1380BHS1/F3060406.510.51321~13803564.710512.52348356.57119231321~138022
69,030
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389745LWHD25C1R1381~1440BHS1/F3060406.510.51381~14403564.710512.52348356.57119231381~144022
71,510
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389754LWHD25C1R1441~1500BHS1/F3060406.510.51441~15003564.710512.52348356.57119231441~150022
73,780
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389763LWHD25C1R1501~1560BHS1/F3060406.510.51501~15603564.710512.52348356.57119231501~156022
76,040
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89389772LWHD25C1R1561~1620BHS1/F3060406.510.51561~16203564.710512.52348356.57119231561~162022
78,420
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする