落花生

落花生 - アタリヤ農園
(2件のレビュー)

ビタミンE、レシチン、オレイン酸、たんばく質等の健康に有用な成分を多く含むおいしい落花生です。この千葉半立はコクと風味が良質で皆に好まれている純国産種で、生育旺盛で誰にも育てやすい多収品種です。

種別落花生タイプまきどき北海道:5月上旬~6月下旬、寒地:4月下旬~5月下旬、平地:4月下旬~5月下旬、暖地:4月中旬~5月下旬内容量1袋(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89303724110137
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89303724
2019-02-22
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

葉っぱが可愛らしく、お庭が美しくなりました。枯れ始めてから収穫した所、実っていました。茹でて、美味しく頂きました。ありがとう御座いました。

対象商品 : 89303724
2015-06-16
用途: 栽培
サービス業

100%発芽して順調に育っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする