ニューメロン

ニューメロン - アタリヤ農園
(1件のレビュー)

果実は300gほどの小型種で、果皮は淡緑白色です。果肉は白くサクサクと歯ざわりが良く、ふくよかな香りがあります。

種別メロンタイプまきどき北海道:4月下旬~6月上旬、寒地:4月上旬~6月上旬、平地:3月下旬~5月下旬、暖地:3月中旬~5月中旬内容量1袋(3mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89303812111776
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89303812
2019-02-22
用途: 露地野菜栽培
農・林・水産業

無農薬でマルチの中で育ち、丸くて甘い実がなりました。ありがとう御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする