曜日別特売

早生ピーマン

早生ピーマン - アタリヤ農園

早生で多収型のピーマンです。果皮は光沢のある鮮緑色、果肉厚く品質が良い。丈夫で作り易く家庭菜園に最適で、プランター、箱等でも楽に栽培できます。

種別ピーマンタイプまきどき北海道:4月下旬~6月中旬、寒地:4月中旬~6月上旬、平地:3月下旬~6月上旬、暖地:3月下旬~6月上旬収穫時期開花後、30日位内容量1袋(3mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89304503111967
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする