アタリヤ農園
一代交配 夏蒔鮮紅五寸人参
一代交配の夏蒔き系五寸人参。耐署性にすぐれ、夏蒔きで年内から翌春にかけて収穫できます。根型は総太り型で芯まで鮮紅色で作り易いので家庭菜園に最適です。
種別
人参
タイプ
種
まきどき
北海道:6月~8(9)月、寒地:6月~8(9)月、平地:6月~9月、暖地:6月~9月
収穫時期
適期まきで110日内外で、根長が20センチ位
内容量
1袋(5mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89305641
500303
¥
315
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください