アタリヤ農園
【タネ】四季どり京水な
鮮緑色の細葉で葉縁に多数の欠刻があり、葉軸からは非常に白く細く、株張り、株揃いに優れ、分けつ力も旺盛で、播種後30日位から収穫できます。特有の香りと歯ざわりの良い新しいサラダ感覚のおいしい野菜です。
タイプ
種
まきどき
北海道:4月下旬~9月中旬、寒地:3月下旬~10月中旬、平地:3月上旬~11月上旬、暖地:3月上旬~11月上旬
内容量
1袋(15mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89306007
312715
¥
150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください