LED誘導灯 吊具

LED誘導灯 吊具 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

種別B級・BH形(20A形)/B級・BL形(20B形)/C級(10形) 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(カバー)鋼板(クールホワイト) 適合器具FA10312、FA10316、FA10322、FA10326、FA20312、FA20316、FA20322、FA20326、FA20380、FA20390、FA40312、FA40316、FA40322、FA40326 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89290957 FP22325 250
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
89290966 FP22350 500
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
89290975 FP22375 750
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89290957 FP22325 03745089 FP22325C FP22325C 誘導灯用吊具 フナ型 L=250 Panasonic(パナソニック) 03745089 誘導灯用吊具 フナ型 L=250 Panasonic(パナソニック) 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
89290966 FP22350 03745098 FP22350C FP22350C 誘導灯用吊具 フナ型 L=500 Panasonic(パナソニック) 03745098 誘導灯用吊具 フナ型 L=500 Panasonic(パナソニック) 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89290957
2022-01-20
用途:
電気工事
ミサ電工 様

旧誘導灯の取り換えで、吊り具本体の新しいのが必要だったので丁度良い物が有り
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする