タイゴンRチューブLMT-55

タイゴンRチューブLMT-55 アズワン
(1件のレビュー)

広範囲に耐腐食性を有し、酸・アルカリ及び油・水、並びに多くの溶剤(ケトン・エステル及び一部の芳香族系炭化水素を除く)に耐えます。
耐磨耗性・耐老化性を有し、スムーズな流れを保証します。
無毒・無味・無臭でチューブ自体からの溶出による汚染はほとんどありません。
柔軟性に富み、ガラス・金属管等へ容易に堅く装着できます。 DEHPフリーで優れた耐薬品性を有し、ラボ用途で使用される多くの無機化学薬品に使用できます。
製造ロット間で性能のバラつきが極めて小さく、ゴムチューブより透過性が低くなっています。

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 定尺(m)最大15 脆化温度(℃)-50 最高使用温度(℃)74 内容量1巻(15m)
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89299341 SCFJ00003 2×4 ミリタイプ
3,000
 
 
取扱い終了
89299357 SCFJ00004 3×5 ミリタイプ
4,100
 
 
取扱い終了
89299366 SCFJ00006 4×6 ミリタイプ
4,900
 
 
取扱い終了
89299375 SCFJ00009 5×7 ミリタイプ
5,600
 
 
取扱い終了
89299384 SCFJ00013 6×8 ミリタイプ
5,800
 
 
取扱い終了
89299393 SCFJ00019 7×10 ミリタイプ
8,900
 
 
取扱い終了
89299402 SCFJ00023 8×11 ミリタイプ
11,000
 
 
取扱い終了
89299411 SCFJ00028 9×12 ミリタイプ
13,000
 
 
取扱い終了
89299427 SCFJ00033 10×13 ミリタイプ
16,000
 
 
取扱い終了
89299436 ACFJ00001 0.79×2.38 標準品
1,800
 
 
取扱い終了
89299445 ACFJ00002 1.59×3.18 標準品
2,300
 
 
取扱い終了
89299454 ACFJ00003 1.59×4.76 標準品
6,200
 
 
取扱い終了
89299463 ACFJ00004 2.38×3.97 標準品
2,900
 
 
取扱い終了
89299472 ACFJ00005 2.38×5.56 標準品
7,300
 
 
取扱い終了
89299481 ACFJ00006 3.18×4.76 標準品
3,700
 
 
取扱い終了
89299497 ACFJ00007 3.18×6.35 標準品
8,900
 
 
取扱い終了
89299506 ACFJ00009 3.97×5.56 標準品
4,600
 
 
取扱い終了
89299515 ACFJ00010 3.97×7.14 標準品
10,000
 
 
取扱い終了
89299524 ACFJ00011 4.76×6.35 標準品
5,100
 
 
取扱い終了
89299533 ACFJ00012 4.76×7.94 標準品
12,000
 
 
取扱い終了
89299542 ACFJ00013 4.76×9.52 標準品
20,000
 
 
取扱い終了
89299551 ACFJ00016 6.35×7.94 標準品
6,700
 
 
取扱い終了
89299567 ACFJ00017 6.35×9.52 標準品
15,000
 
 
取扱い終了
89299576 ACFJ00022 7.94×11.1 標準品
18,000
 
 
取扱い終了
89299585 ACFJ00023 7.94×12.7 標準品
27,000
 
 
取扱い終了
89299594 ACFJ00027 9.52×12.7 標準品
21,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89299341 SCFJ00003 40951066 SCFJ00003 SCFJ00003 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951066 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 1巻(15m) 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました
89299357 SCFJ00004 40951075 SCFJ00004 SCFJ00004 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951075 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 1巻(15m) 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
89299366 SCFJ00006 40951084 SCFJ00006 SCFJ00006 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951084 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 1巻(15m) 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました
89299375 SCFJ00009 40951102 SCFJ00009 SCFJ00009 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951102 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 1巻(15m) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
89299384 SCFJ00013 40951127 SCFJ00013 SCFJ00013 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951127 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 1巻(15m) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
89299393 SCFJ00019 40951145 SCFJ00019 SCFJ00019 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951145 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 1巻(15m) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました
89299402 SCFJ00023 40951154 SCFJ00023 SCFJ00023 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951154 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 1巻(15m) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
89299411 SCFJ00028 40951172 SCFJ00028 SCFJ00028 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951172 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 1巻(15m) 24,880 税込27,368 注文コードが変更になりました
89299427 SCFJ00033 40951197 SCFJ00033 SCFJ00033 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951197 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 1巻(15m) 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました
89299436 ACFJ00001 40951233 ACFJ00001 ACFJ00001 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951233 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました
89299445 ACFJ00002 40951242 ACFJ00002 ACFJ00002 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951242 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました
89299454 ACFJ00003 40951251 ACFJ00003 ACFJ00003 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951251 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました
89299463 ACFJ00004 40951267 ACFJ00004 ACFJ00004 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951267 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました
89299472 ACFJ00005 40951276 ACFJ00005 ACFJ00005 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951276 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました
89299481 ACFJ00006 40951285 ACFJ00006 ACFJ00006 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951285 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました
89299497 ACFJ00007 40951294 ACFJ00007 ACFJ00007 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951294 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました
89299506 ACFJ00009 40951303 ACFJ00009 ACFJ00009 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951303 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました
89299515 ACFJ00010 40951312 ACFJ00010 ACFJ00010 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951312 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました
89299524 ACFJ00011 48703743 ACFJ00011 ACFJ00011 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 48703743 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 8,598 税込9,458 注文コードが変更になりました
89299533 ACFJ00012 40951321 ACFJ00012 ACFJ00012 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951321 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました
89299542 ACFJ00013 40951337 ACFJ00013 ACFJ00013 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951337 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました
89299551 ACFJ00016 48703768 ACFJ00016 ACFJ00016 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 48703768 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
89299567 ACFJ00017 40951346 ACFJ00017 ACFJ00017 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951346 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました
89299576 ACFJ00022 40951373 ACFJ00022 ACFJ00022 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951373 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました
89299585 ACFJ00023 40951382 ACFJ00023 ACFJ00023 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951382 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました
89299594 ACFJ00027 40951407 ACFJ00027 ACFJ00027 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951407 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89299463
2022-01-30
用途:
水配管
教育・研究機関

狭いところを引き回すのに使用しています.何ら支障なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする