アースガーデンW
これ1本で、花の害虫を退治し、病気には予防効果と治療効果(うどんこ病)のある殺虫・殺菌スプレーです。
花につくアブラムシ、アオムシ、チュウレンジハバチをすばやく駆除し、うどんこ病、黒星病、褐斑病にも効果があります。
速効性&残効性に優れたシフルトリン(ピレスロイド系)が害虫の神経に直接作用し、優れた効果を発揮します。
低濃度で菌糸の生育を阻害するビテルタノール(含窒素系)が、花に発生する病気の予防に効果を発揮します。
使いやすさを追求した、パノラマワイド噴口採用!手を汚さず、狙いやすい。ボトルを逆さにしても噴射できます。
適合病害虫
【ばら】うどんこ病、アブラムシ類、チョウレンジハバチ、黒星病
【きく】アブラムシ類、褐斑病
【はぼたん】アオムシ
【つつじ類】ツツジグンバイ
【つばき類】チャドクガ
使用方法希釈せずそのまま散布する
有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)0.0050%、ビテルタノール(含窒素系)0.025%
性状無色透明液体
農林水産省登録第(号)22398
毒劇区分普通物
【きく】アブラムシ類、褐斑病
【はぼたん】アオムシ
【つつじ類】ツツジグンバイ
【つばき類】チャドクガ