カダンセーフ原液
化学殺虫・殺菌剤不使用!
食品成分由来の膜が病害虫を包んで退治。
害虫は呼吸ができずに窒息死し、病原菌も栄養を得られず死滅します。
「濃縮タイプの薬剤は安心して使えるものが少ない」という声にお応えしました。
たくさん使う人にもおすすめです。
花卉類、野菜類の適用があり、幅広い植物に使用できます。
500倍に薄めてお使いください。
植物や病害虫に合わせて稀釈倍率を変える必要がないので分かりやすく、目盛り付きキャップ採用でわずらわしい計量も簡単です。
1本で500mlのペットボトル約100本分も使えます。
適合病害虫アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病、灰色かび病
有効成分ソルビタン脂肪酸エステル
剤形液剤
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)22476
内容量1本(100mL)
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89301362
2022-09-12
- 用途:
- 家庭菜園用に
その他業種
気休め程度の効果かなと思いながらも使っています。通常の農薬と違って目に見えるほどの効果はありませんが、とりあえず散布しています。
- 対象商品:
- 89301362
2022-05-19
- 用途:
- 菜園の除虫、消毒
教育・研究機関
定期的に散布することから、その都度使い切るには、原液希釈で濃度、散布量を適宜調整出来る事が必須で、適合している。
2022-01-10
- 用途:
- ハダニ予防と駆除
その他業種
パッと見では効いてるか分かりにくいですが、2週間くらい経って、ハダニの症状は広がっておらず、新しい葉が展開してきたので、確実に効いているのだなと実感しました。何回使っても良い、食品由来成分なので、安心して使えます。バラのオーガニック栽培の薬の一つとして重宝しています。
- 対象商品:
- 89301362
2020-10-13
- 用途:
- 家庭菜園に
家庭菜園で野菜の使用するのに、スプレータイプだとすぐに無くなってしまうのですかま、近所のホームセンターには置いてなかったので注文させていただきました。噴霧器で撒けるので手も痛くならなくて助かります。
- 対象商品:
- 89301362
2020-06-13
- 用途:
- 野菜の病気に
その他業種
家庭菜園をやっていれば何かとお世話になるこの商品。
いつもはそのまま使うやつを購入していたのですが
原液買った方が経済的に優しいはず!笑
数年はもちそうです(*´艸`)