エアロスタットPC

エアロスタットPC シムコ(SIMCO)

軽量・小型のテーブルトップエアロスタット。
安定した出力のパワーユニットを内蔵。
オートイオンバランス回路(U.S.PAT.No.5,153,811,特許)内蔵。
電極クリーニングブラシでメンテナンスが簡単。

用途
電子部品の静電気破壊及び放電による劣化の防止。
プリント基板の実装ライン・マスキング・テーピング・ラミネート工程に。
入出荷検査、コンベヤライン上の静電気除去。
液晶、電子機器の製造組立ラインに。
仕様
オートイオンバランス回路
電極クリーニングブラシ装備
ファンスピード(風量)調節装置
角度調整スタンド
動作確認用イオナイゼーションランプ装備
エアーフィルター内蔵(オープンセルポリウレタンフォーム)
推奨距離(ブロワー全面~帯電物):300mm以内
質量(kg)約2.9 入力電圧(V)AC100 50/60Hz兼用 風量(m3/min)1.0~2.0 無段階方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×247 騒音値(dB)57以下/ブロアーの周囲600mm、風量最大 消費電力(VA)30以下 イオンバランス±10V以下 オートイオンバランス方式 動作温度、湿度範囲操作可能/0~50℃、10~85%RH(但し、氷結結露のないこと) オゾン発生量(ppm)0.01以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89302105 PC
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする