帯電防止用バンド

帯電防止用バンド - カスタム帯電防止用バンド - カスタム帯電防止用バンド - カスタム
(1件のレビュー)

グランドコードがいらないコードレスタイプです。
ゴムバンド式で長さ調節可能です。
12μの導電繊維内蔵。

用途
半導体工場での静電気除去。
トラスコ品番
295-4664
質量(g)
42
本体質量(g)
7.8
コード
なし
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89302263AS-107
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89302263
2017-07-06
用途: 静電対策

男性にはゴムがきついと思う。自分は手首が太いので長時間使用していると血流が悪くなりしびれてくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする