曜日別特売

サポートユニット 固定側角形(ブロック型)

サポートユニット 固定側角形(ブロック型) - SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側角形(ブロック型) - SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側角形(ブロック型) - SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側角形(ブロック型) - SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側角形(ブロック型) - SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側角形(ブロック型) - SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側角形(ブロック型) - SUNGIL(ソンイル)
予圧P0-C7(軽予圧)内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法d1(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89324584BK6 P0-C75225-11.5-322623524455386.61166--
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324593BK8 P0-C75225-11.5-32262372645.57.5386.61168--
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324602BK10 P0-C76034136153932.525529555466.610.85105.522 (±0.02)
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324611BK12 P0-C7603413618433525529555466.610.86125.5-
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324627BK15 P0-C7704015618483827632666546.610.86155.5-
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
89324636BK17 P0-C7865019828645535944777689148.5176.6-
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324645BK20 P0-C7885219822605035843888709148.5206.6-
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324654BK25 P0-C7106642210338070421254999851117.511259-
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324663BK30 P0-C71287623113389784514619991021420133011-
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324681BK40 P0-C716010033143711090611876151515130182617.54014-
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324697EK4 P0-C73418---197155.518.523.53.5264.5--4--
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324706EK5 P0-C73620---21816.56.519.53.54.54.5284.5--5--
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324715EK6 P0-C74218---2520205.5223.557305.59.5116--
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324724EK8 P0-C75225---32262372645.57.5386.611128--
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324733EK10 P0-C77036---432424629.565.55.5529--10--
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324742EK12 P0-C77036---432424629.565.55.5529--12--
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324751EK15 P0-C78041---502525636510106011--15--
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324767EK20 P0-C79556---58254210501011117511--20--
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324776EK25 P0-C710566---682548135914141485---25--
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324672BK35 P0-C71408826123596795014671212121141420133511-
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする