ワイドウルブスイノベート ハイカット

ワイドウルブスイノベート ハイカット おたふく手袋
(1件のレビュー)

足幅2E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(甲被)ポリウレタン合成皮革(PU) 材質(底部)EVA+合成ゴム 材質(先芯)鋼鉄製 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89583575 WW-355H-245 24.5 レッド
6,000
 
 
取扱い終了
89583584 WW-355H-250 25 レッド
6,000
 
 
取扱い終了
89583593 WW-355H-255 25.5 レッド
6,000
 
 
取扱い終了
89583602 WW-355H-260 26 レッド
6,000
 
 
取扱い終了
89583611 WW-355H-265 26.5 レッド
6,000
 
 
取扱い終了
89583627 WW-355H-270 27 レッド
6,000
 
 
取扱い終了
89583636 WW-355H-275 27.5 レッド
6,000
 
 
取扱い終了
89583645 WW-355H-280 28 レッド
6,000
 
 
取扱い終了
89583496 WW-353H-245 24.5 ブルー
7,560
 
 
取扱い終了
89583505 WW-353H-250 25 ブルー
7,560
 
 
取扱い終了
89583514 WW-353H-255 25.5 ブルー
7,560
 
 
取扱い終了
89583523 WW-353H-260 26 ブルー
7,560
 
 
取扱い終了
89583532 WW-353H-265 26.5 ブルー
7,560
 
 
取扱い終了
89583541 WW-353H-270 27 ブルー
7,560
 
 
取扱い終了
89583557 WW-353H-275 27.5 ブルー
7,560
 
 
取扱い終了
89583566 WW-353H-280 28 ブルー
7,560
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89583575 WW-355H-245 53588563 WW-356H WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588563 ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 1足 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ後継品
89583584 WW-355H-250 53588579 WW-356H WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588579 ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 1足 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ後継品
89583593 WW-355H-255 53588588 WW-356H WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588588 ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 1足 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ後継品
89583602 WW-355H-260 53588597 WW-356H WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588597 ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 1足 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ後継品
89583611 WW-355H-265 53588606 WW-356H WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588606 ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 1足 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ後継品
89583627 WW-355H-270 53588615 WW-356H WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588615 ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 1足 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ後継品
89583636 WW-355H-275 53588624 WW-356H WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588624 ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 1足 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ後継品
89583645 WW-355H-280 53588633 WW-356H WW-356H ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 53588633 ワイドウルブズ WW-356H おたふく手袋 1足 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89583532
2017-10-30
用途:
バイク通勤
飲食業

見た目のコスパが良くない 作業用でも気遣いが必要です
つくりが雑に感じられた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする