デジタルセンサー
金属・電線・間柱探知可能なマルチ探知機
面倒な校正作業が不要な自動校正機能付
ディスプレイに探知した部材を表示。探知結果が一目瞭然
本体グリップ部には滑りにくいエラストマーゴム採用
探知物検出深度(mm)帯磁金属:120 非帯磁金属:80 電線(100~230V通電時):50 間柱(木材・パイプ):38
付属品収納ケース・ストラップ・9Vアルカリ乾電池1個(モニタ―用)・取扱説明書
トラスコ品番448-4363
材質エラストマーゴム
幅(mm)86
厚さ(mm)32
高さ(mm)200
質量(g)270
使用温度範囲(℃)-10~50
表示大型ディスプレイ(バックライト付)・LEDライトリング
保護等級IP54
機能中心位置検知機能・シグナル音ON/OFF・自動電源OFF(約5分)
検知できる壁石膏ボード・ベニア・モルタル・ALC板・コンクリート
測定モード素材別検知 間柱・金属・検電
保管温度範囲(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※検知深さは対象物の材質及び大きさ、探知面の材質により異なります※通電していない電線は金属モードで探知が可能です
※探知環境によっては正確な探知ができない可能性があります。
※壁材に金属は含まれていると正確に探知できません