9.5sq コードレスインパクトレンチ

9.5sq コードレスインパクトレンチ KTC

バッテリー容量(Ah)1.5 差込角(sq.)9.5(ピン穴付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500 実用トルク(N・m)110(気温20℃ 満充電時) 充電時間(分)約40(急速充電型) 質量(kg)1.1(本体0.78、バッテリーパック0.32) トラスコ品番449-1874 長さ(mm)62 幅(mm)157 高さ(mm)212 電圧(V)DC14.4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89589281 JTAE315
42,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする