KTC KTCの 電動工具 KTCの 充電工具 本体 KTCの 締付/穴あけ(充電工具) コードレスインパクトドライバ コードレスインパクトドライバ 注文コード バッテリー電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500 実用トルク(N・m)110(気温20℃ 満充電時) 充電時間(分)約40(急速充電型) 質量(kg)1.1(本体0.78、バッテリーパック0.32) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×62×212 トラスコ品番449-1866 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JTAE115 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89589297 JTAE115 ¥42,600 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 締付/穴あけ(充電工具) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18Vジグソーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 3/4ミニインパクトレンチ REX 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ドライバードリル SHINANO(信濃) 税込¥20,878~ ¥18,980~ EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 税込¥27,478~ ¥24,980~ 充電インパクトドライバー(セット品) Panasonic(パナソニック) 税込¥98,978~ ¥89,980~ 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 税込¥32,978 ¥29,980 充電静音ドライバー(18V) マックス 税込¥63,778~ ¥57,980~ コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 18Vマルチツールドリルセット アイリスオーヤマ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V アイリスオーヤマ 税込¥16,478 ¥14,980 1/2スタビーインパクトレンチ REX 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8V アイリスオーヤマ 税込¥10,998 ¥9,998 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ Sun Ken 税込¥285,780~ ¥259,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具充電工具 本体締付/穴あけ(充電工具)充電式インパクトドライバ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります 充電式インパクトドライバ 充電式ドライバドリル 充電式インパクトレンチ 充電式ドライバー 充電式ハンマードリル 充電式振動ドライバドリル 充電式静音ドリル 充電式ラチェットレンチ 充電式リベッター 充電式磁気ボール盤 充電式パンチャー シェアする マイページ 最近見た商品