無段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)
トラスコ品番467-9750
質量(kg)2
電圧(V)単相100
消費電力(W)735
定格電流(A)7.6
芯数2
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89590785 | MGSV1BD | 54201867 | MGSV1BD2 |
![]() |
電子ストレートサンダ 無段変速 | サンコー(サンコーミタチ) | 1台 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |