ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
TRUSCO
TRUSCOの 冷暖房・換気設備・忌避剤
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの 冷房関連用品
ハニカムざぶとん 抗菌仕様
ハニカムざぶとん 抗菌仕様
注文コード
89612302
注文コード
89612302
注文コード
89612302
トラスコ品番
445-7048
寸法(mm)
450×450
色
(メッシュ×フチ)ブラック×グリーン
質量(g)
150
機能
抗菌作用
内容量
1枚
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
THZ-AB
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
89612302
THZ-AB
¥
3,480
¥
2,983
¥
2,983
¥
3,281
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ジェルクッション
センター商事
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(14)
ハニカムざぶとん
TRUSCO
税込
¥
2,168
¥
1,971
(4)
バスケットへ
エアリークッション
アイリスオーヤマ
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
クッション ゲルタイプ 多用途
モノタロウ
税込
¥
1,639
¥
1,490
(60)
バスケットへ
ハニカムざぶとん シートタイプ
TRUSCO
税込
¥
4,385
¥
3,986
バスケットへ
ハニカムざぶとん シートタイプ抗菌仕様
TRUSCO
税込
¥
5,468
¥
4,971
バスケットへ
快適<無重力>ジェルクッション
ファミリー・ライフ
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
綿 座布団HY ウサギ セット
鈴屋
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(1)
どこでも座・クール(R)
空調服
税込
¥
5,269
~
¥
4,790
~
座り心地が良い立体クッション
アイメディア
税込
¥
2,629
¥
2,390
(7)
バスケットへ
低反発ウレタンフォーム
WAKI
税込
¥
263
~
¥
239
~
(21)
ハニカムゴムマットL 本体
ミヅシマ工業
税込
¥
6,039
¥
5,490
(2)
バスケットへ
クリンセルター
フェザー
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(1)
インフレーティングマットザブトン
CAPTAIN STAG
税込
¥
879
¥
799
(1)
座布団 自動膨張タイプ
モノタロウ
税込
¥
725
¥
659
(9)
バスケットへ
アーリエ 低反発座布団クッション
九装
税込
¥
2,321
¥
2,110
(2)
シルバー厚型ザブトン
CAPTAIN STAG
税込
¥
582
¥
529
(1)
バスケットへ
ハニカムゲルクッション メッシュカバー付き
トレードワン
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
バスケットへ
ハニカムざぶとん 丸型タイプ
TRUSCO
税込
¥
2,075
¥
1,886
バスケットへ
シングルクッション
錦産業
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
冷暖房・換気設備・忌避剤
冷房用品
冷房関連用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります
小型扇風機
工場扇
サーキュレーター
スポットエアコン (スポットクーラー)
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
冷房関連用品
シェアする